{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements ignifugés Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 98% coton; 2% fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 230 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | Bleu marine | |
Taille unisexe | S | |
Norme | EN CEI 61482-2 | |
Type de produit | Chemise ignifugée |
Référence article | 091453 S | |
EAN / GTIN | 7330509659977 | |
Réf. fabricant | 322615048900S |