Pantalon Highline 98

Réf.: 091321 98
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Highline
    Prestation de service spéciale Personnalisation
    Sexe Homme
    Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
    Norme pour les vêtements UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 60 °C couleurs
    Couleur bleu bleuet / marine
    Matière Coton, polyester
    Taille ES 42L
    Taille de confection DE 98
    Taille FR 42L
    Taille IT 42L
    Braguette Fermeture à glissière
    Bas de jambe droite, ouverte
    Nombre de poches latérales 2
    Poches latérales intérieure
    Nombre de poches de genou 2
    Nombre de poches de cuisse 2
    Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésif oui
    Poche pour téléphone portable oui
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091321 98
    EAN / GTIN 4030913066059
    Réf. fabricant 2320 098

    Description

    Exécution:

    Fraîche et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
    Pantalon.

    Description:

    • Deux poches avant.
    • Taille élastiquée.
    • Fermeture éclair.
    • Double poche pour mètre pliant.
    • Poche cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
    • Poche pour téléphone portable.
    • Deux poches de genou.
    • Certifiée suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091802.

    Remarque(s):

    Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
    Autres couleurs disponibles sur demande.
    Pantalon en ardoise / noir sous le code art. 091322.
    Vous trouverez un tableau des tailles avec une correspondance des tailles de confection internationales dans notre partie information à la fin du catalogue.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange