{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Highline | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | bleu bleuet / marine | |
Matière | Coton, polyester | |
Taille ES | 38L | |
Taille de confection DE | 90 | |
Taille FR | 38L | |
Taille IT | 38L | |
Braguette | Fermeture à glissière | |
Bas de jambe | droite, ouverte | |
Nombre de poches latérales | 2 | |
Poches latérales | intérieure | |
Nombre de poches de genou | 2 | |
Nombre de poches de cuisse | 2 | |
Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésif | oui | |
Poche pour téléphone portable | oui | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091321 90 | |
EAN / GTIN | 4030913066035 | |
Réf. fabricant | 2320090 | |
Manufacturer | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |