{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Series | Highline | |
Special service provision | Textile finishing | |
Gender | Gentlemen’s | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | bleu bleuet / marine | |
Material | Cotton, polyester | |
Clothing size DE | 55 | |
Size FR | 51 | |
Trouser flies | Fermeture à glissière | |
Trouser leg end form | droite, ouverte | |
Number of side pockets | 2 | |
Side pockets | intérieure | |
Number of knee pockets | 2 | |
Number of thigh pockets | 2 | |
Thigh pocket with flap, hook and loop fastening. | oui | |
Mobile phone pocket | yes | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091321 55 | |
EAN / GTIN | 4030913066134 | |
Réf. fabricant | 2320 055 |