{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 3A | |
Pression maximum | 8,95 kN | |
⌀ coulisseau | 48 mm | |
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière | 230 mm | |
Distance maximum table - glissière | 400 mm | |
Hauteur corps en fonte | 700 mm | |
Pour ⌀ pièce jusqu'à | 450 mm | |
Largeur rainures disques d'appui | 25/45/65/85 mm | |
Largeur surface de base | 250 mm | |
Prof. surface de base | 480 mm | |
Poids | 92 kg | |
Type de produit | Presse à levier |
Référence article | 086790 3A | |
Réf. fabricant | 107078 | |
Manufacturer | ALU-LINE Metallverarbeitungs GmbH, Martin.Staud-Str. 25, 88348 BAD SAULGAU, Deutschland |