{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 2 | |
Pression maximum | 8,1 kN | |
⌀ coulisseau | 42 mm | |
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière | 164 mm | |
Distance maximum table - glissière | 300 mm | |
Hauteur corps en fonte | 545 mm | |
Pour ⌀ pièce jusqu'à | 320 mm | |
Largeur rainures disques d'appui | 15/25/35/50 mm | |
Largeur surface de base | 198 mm | |
Prof. surface de base | 358 mm | |
Poids | 45 kg | |
Type de produit | Presse à levier |
Référence article | 086790 2 | |
Réf. fabricant | 107076 | |
Manufacturer | ALU-LINE Metallverarbeitungs GmbH, Martin.Staud-Str. 25, 88348 BAD SAULGAU, Deutschland |