{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 0 | |
Pression maximum | 5,11 kN | |
⌀ coulisseau | 28 mm | |
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière | 100 mm | |
Distance maximum table - glissière | 110 mm | |
Hauteur corps en fonte | 260 mm | |
Pour ⌀ pièce jusqu'à | 180 mm | |
Largeur rainures disques d'appui | 10/15/20/25 mm | |
Largeur surface de base | 130 mm | |
Prof. surface de base | 195 mm | |
Poids | 11 kg | |
Type de produit | Presse à levier |
Référence article | 086790 0 | |
Réf. fabricant | 107072 | |
Manufacturer | ALU-LINE Metallverarbeitungs GmbH, Martin.Staud-Str. 25, 88348 BAD SAULGAU, Deutschland |