Anneau soudable, Charge admissible WLL SF 4:1: 1,12t

Réf.: 086484 1,12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible WLL SF 4:1 (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur d'œillet B 40 mm
Dim. C 31 mm
⌀ boulon D 13 mm
Dim. E 72 mm
Dim. F 41 mm
Longueur L 37 mm
Exécution soudable
Charge admissible 1,12 t
Type de produit Anneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Réf. fabricant WE.LR_112_FO0139

Description

Exécution:

Anneau à souder avec étrier, pivotants à 180°, vernis rouges, facteur de sécurité 4.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.