Anneau soudable 5,3 t

Réf.: 086484 5,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible WLL SF 4:1 (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur d'œillet B 55 mm
Dim. C 47 mm
⌀ boulon D 21 mm
Dim. E 104 mm
Dim. F 57 mm
Longueur L 51 mm
Exécution soudable
Charge admissible 5,3 t
Type de produit Anneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086484 5,3
EAN / GTIN 2050001857118
Réf. fabricant WE.LR_530_FO0139

Description

Exécution:

Anneau à souder avec étrier, pivotants à 180°, vernis rouges, facteur de sécurité 4.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.