Anneau soudable 2 t

Réf.: 086484 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible WLL SF 4:1 (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur d'œillet B 42 mm
Dim. C 33 mm
⌀ boulon D 14 mm
Dim. E 82 mm
Dim. F 49 mm
Longueur L 40 mm
Exécution soudable
Charge admissible 2 t
Type de produit Anneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086484 2
EAN / GTIN 2050001858023
Réf. fabricant WE.LR_200_FO0139

Description

Exécution:

Anneau à souder avec étrier, pivotants à 180°, vernis rouges, facteur de sécurité 4.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.