Manille 25 t

Réf.: 086482 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible WLL SF 6:1 (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de fixation sur boulon A 73 mm
Largeur d'œillet B 45 mm
Distance œillet-boulon C 177 mm
⌀ boulon D 51 mm
⌀ œillet E 127 mm
Charge admissible 25 t
Poids 14,99 kg
Type de produit Manilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086482 25
EAN / GTIN 2050001758088

Description

Exécution:

Manille lyre avec boulon de sécurité en acier hautement résistant, surface galvanisée.

Remarque(s):

SF 6:1 = facteur de sécurité 6.