Manille, Charge admissible WLL SF 6:1: 0,5t

Réf.: 086482 0,5
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible WLL SF 6:1 (t) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de fixation sur boulon A 12 mm
Largeur d'œillet B 6 mm
Distance œillet-boulon C 29 mm
⌀ boulon D 8 mm
⌀ œillet E 20 mm
Charge admissible 0,5 t
Poids 0,07 kg
Type de produit Manilles

Identification et classification

Référence article 086482 0,5
Copier
EAN / GTIN 2050001758064
Copier
Fabricant LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Description

Exécution:

Manille lyre avec boulon de sécurité en acier hautement résistant, surface galvanisée.

Remarque(s):

SF 6:1 = facteur de sécurité 6.