Manille 0,75 t

Réf.: 086482 0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible WLL SF 6:1 (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de fixation sur boulon A 14 mm
Largeur d'œillet B 8 mm
Distance œillet-boulon C 31 mm
⌀ boulon D 10 mm
⌀ œillet E 21 mm
Charge admissible 0,75 t
Poids 0,13 kg
Type de produit Manilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086482 0,75
EAN / GTIN 2050001757944

Description

Exécution:

Manille lyre avec boulon de sécurité en acier hautement résistant, surface galvanisée.

Remarque(s):

SF 6:1 = facteur de sécurité 6.