{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 8 m | |
Longueur utile | 4 m | |
Largeur d'élingue | 90 mm | |
Charge simple directe WLL | 8 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 6 400 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 16 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 11 200 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 8 000 kg | |
Type de produit | Elingues rondes |
Référence article | 086280 4 | |
EAN / GTIN | 4049924501794 | |
Réf. fabricant | TE080040 |