Elingue tubulaire bleue 8 000 kg 1,5 m

Réf.: 086280 1,5
(CHF 30,27 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 3 m
Longueur utile 1,5 m
Largeur d'élingue 90 mm
Charge simple directe WLL 8 000 kg
Charge simple nouée WLL 6 400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 16 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 11 200 kg
Charge double WLL 45° – 60° 8 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086280 1,5
EAN / GTIN 2050001735881
Réf. fabricant TE080015

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).