Elingue tubulaire bleue 8 000 kg, Longueur utile: 1m

Réf.: 086280 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 m
Longueur utile 1 m
Largeur d'élingue 90 mm
Charge simple directe WLL 8 000 kg
Charge simple nouée WLL 6 400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 16 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 11 200 kg
Charge double WLL 45° – 60° 8 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086280 1
EAN / GTIN 2050001735874
Réf. fabricant TE080010
Manufacturer Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).