{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
⌀ max. rond | 400 mm | |
Longueur maximale plat | 1 500 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 30 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 60 mm | |
Dim. A | 224 mm | |
Dim. B | 300 mm | |
Dim. C | 122 mm | |
Dim. D | 128 mm | |
Dim. E | 123 mm | |
Dim. F | 266 mm | |
Dim. G | 49 mm | |
Charge minimale plat | 10 kg | |
Charge maximale plat | 500 kg | |
Charge maximale rond | 200 kg | |
Poids | 27 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 085995 500 | |
Réf. fabricant | UL0500+ |