{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
⌀ max. rond | 450 mm | |
Longueur maximale plat | 1 500 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 45 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 75 mm | |
Dim. A | 260 mm | |
Dim. B | 359 mm | |
Dim. C | 176 mm | |
Dim. D | 174 mm | |
Dim. E | 140 mm | |
Dim. F | 391 mm | |
Dim. G | 72 mm | |
Charge maximale plat | 1 000 kg | |
Charge maximale rond | 400 kg | |
Poids | 63 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 085995 1000 | |
Réf. fabricant | UL1000+ |