{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
⌀ max. rond | 270 mm | |
Longueur maximale plat | 2 500 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 6 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 6 mm | |
Dim. A | 246 mm | |
Dim. B | 300 mm | |
Dim. C | 120 mm | |
Dim. D | 99 mm | |
Dim. E | 81 mm | |
Dim. F | 241 mm | |
Dim. G | 49 mm | |
Charge maximale plat | 600 kg | |
Charge maximale rond | 300 kg | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 085990 600 | |
EAN / GTIN | 2050001780133 | |
Réf. fabricant | SAV 531.01-P-600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aimant de levage 600 kg
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,075.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 388.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Epaisseur de matériau minimale, plat | 6 | 30 | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 6 | 25 | |
Dim. D | 99 | 87 | |
Dim. E | 81 | 95 | |
Dim. F | 241 | 231 | |
Charge maximale rond | 300 | 300 | |
Type de produit | Aimants de levage | Masse polaire | Aimants de levage |