Aimant de levage, Charge max (plan): 150kg

Réf.: 085990 150
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
⌀ max. rond 100 mm
Longueur maximale plat 2 500 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 2 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 2 mm
Dim. A 93 mm
Dim. B 155 mm
Dim. C 60 mm
Dim. D 70 mm
Dim. E 50 mm
Dim. F 162 mm
Dim. G 26 mm
Charge maximale plat 150 kg
Charge maximale rond 65 kg
Poids 2,6 kg
Type de produit Aimants de levage

Identification et classification

Référence article 085990 150
Copier
EAN / GTIN 2050001780119
Copier
Réf. fabricant SAV 531.01-P-150
Copier
Fabricant SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Aimant de levage entièrement encapsulé, compact et léger avec verrouillage de sécurité. Construction robuste, activation/désactivation aisée. Surface d’attraction de l’aimant avec 2 pôles longitudinaux.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.