Aimant de levage 2000 kg

Réf.: 085990 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
⌀ max. rond 350 mm
Longueur maximale plat 3 500 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 15 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 15 mm
Dim. A 480 mm
Dim. B 477 mm
Dim. C 165 mm
Dim. D 161 mm
Dim. E 112 mm
Dim. F 499 mm
Dim. G 80 mm
Charge maximale plat 2 000 kg
Charge maximale rond 1 000 kg
Poids 90 kg
Type de produit Aimants de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085990 2000
EAN / GTIN 4045197372970
Réf. fabricant 531.01-2000-P

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Aimant de levage entièrement encapsulé, compact et léger avec verrouillage de sécurité. Construction robuste, activation/désactivation aisée. Surface d’attraction de l’aimant avec 2 pôles longitudinaux.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.