{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 5 N | |
⌀ | 10 mm | |
Hauteur | 16 mm | |
Cote de raccourcissement maximal arrière | 6 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Matériau surface | galvanisé | |
Résistance max. à la température | 220 °C | |
Type de produit | Aimants cylindriques |
Référence article |
085925 10
Copier |
|
EAN / GTIN |
2050000965104
Copier |
|
Réf. fabricant |
E732
Copier |