Aimant cylindrique avec cote d’ajustement, AlNiCo, ⌀: 8mm

Réf.: 085925 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 3 N
8 mm
Hauteur 12 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 3 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 220 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085925 8
EAN / GTIN 2050000964817
Réf. fabricant E731

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AINiCo.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.