{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 150 N | |
⌀ | 32 mm | |
Hauteur | 35 mm | |
Cote de raccourcissement maximal arrière | 3 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Matériau surface | galvanisé | |
Résistance max. à la température | 220 °C | |
Type de produit | Aimants cylindriques |
Référence article | 085925 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965135 | |
Réf. fabricant | E737 |