Aimant plat sans taraudage 25 mm

Réf.: 085910 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 40 N
25 mm
Hauteur 7 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Résistance max. à la température 120 °C
Poids 19 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085910 25
EAN / GTIN 2050000965050
Réf. fabricant E704

Description

Exécution:

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en ferrite dure.
  • Surface galvanisée.
  • Thermorésistant jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression / collage et fixation / maintien.