Aimant plat sans taraudage, Ferrite, ⌀: 10mm

Réf.: 085910 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 4 N
10 mm
Hauteur 4,5 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 120 °C
Poids 2 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085910 10
EAN / GTIN 2050000965043
Réf. fabricant E700

Description

Exécution:

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en ferrite dure.
  • Surface galvanisée.
  • Thermorésistant jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression / collage et fixation / maintien.