{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 10 N | |
⌀ | 13 mm | |
Hauteur | 4,5 mm | |
Matériau noyau magnétique | Ferrite | |
Matériau surface | galvanisé | |
Résistance max. à la température | 120 °C | |
Poids | 3 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085910 13 | |
EAN / GTIN | 2050000964763 | |
Réf. fabricant | E701 |