{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de serrure | Serrure à double panneton haute sécurité | |
Hauteur ext. | 528 mm | |
Largeur ext. | 435 mm | |
Profondeur ext. | 382 mm | |
Hauteur, intérieur | 440 mm | |
Largeur, intérieur | 350 mm | |
Profondeur int. | 292 mm | |
Contenu | 45,3 l | |
Poids | 49 kg | |
Type de produit | Coffres-forts |
Référence article | 085802 C340K | |
EAN / GTIN | 4003482411605 | |
Réf. fabricant | 41160 |