Coffre-fort CityLine C310K

Réf.: 085802 C310K
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de serrure Serrure à double panneton haute sécurité
Hauteur ext. 278 mm
Largeur ext. 402 mm
Profondeur ext. 376 mm
Hauteur, intérieur 209 mm
Largeur, intérieur 336 mm
Profondeur int. 294 mm
Contenu 20,6 l
Poids 30 kg
Type de produit Coffres-forts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Réf. fabricant 41140

Description

Exécution:

Coffre-fort à intégrer CityLine, catégorie B suivant VDMA 24992 (1995) avec format classeurs A4. Corps à double paroi avec porte à double paroi. Matériau ignifuge suivant DIN 4102-A1, homologation VdS, certification ECB EN 1300 catégorie B.
Verrouillage puissant par pênes ronds. Tablette amovible.
Avec serrure de sécurité à double panneton.

Utilisation:

Pour fixation murale et/ou au sol.

Remarque(s):

Autres coffres-forts de différentes tailles et niveaux de sécurité disponibles sur demande.