Coffre-fort CityLine C340E

Réf.: 085802 C340E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Type de serrure Serrure électronique à combinaison
Hauteur ext. 528 mm
Largeur ext. 435 mm
Profondeur ext. 382 mm
Hauteur, intérieur 440 mm
Largeur, intérieur 350 mm
Profondeur int. 292 mm
Contenu 45,3 l
Poids 49 kg
Type de produit Coffres-forts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085802 C340E
EAN / GTIN 4003482411704
Réf. fabricant 41170

Description

Exécution:

Coffre-fort à intégrer CityLine, catégorie B suivant VDMA 24992 (1995) avec format classeurs A4. Corps à double paroi avec porte à double paroi. Matériau ignifuge suivant DIN 4102-A1, homologation VdS, certification ECB EN 1300 catégorie B.
Verrouillage puissant par pênes ronds. Tablette amovible.
Avec serrure électronique à combinaison SECUTRONIC, piles, sécurité anti-manipulation. Affichage graphique avec clavier tactile.

Utilisation:

Pour fixation murale et/ou au sol.

Remarque(s):

Autres coffres-forts de différentes tailles et niveaux de sécurité disponibles sur demande.