Caractère interchangeable individuel pour 085480 4/9 mm

Réf.: 085481 4/9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur écriture 4 mm
    Largeur caractère 4 mm
    Profondeur caractère 19,05 mm
    Hauteur caractère 8 mm
    Caractère 9
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085481 4/9
    EAN / GTIN 5022044025363
    Réf. fabricant TP0409

    Description

    Exécution:

    Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
    Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

    Remarque(s):

    L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
    A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.