Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 3/Pmm

Réf.: 085481 3/P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 3 mm
Largeur caractère 3,2 mm
Profondeur caractère 19,05 mm
Hauteur caractère 6,35 mm
Caractère P
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085481 3/P
EAN / GTIN 5022044021631

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.