Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 2,5/3mm

Réf.: 085481 2,5/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 2,5 mm
Largeur caractère 2,4 mm
Profondeur caractère 19,05 mm
Hauteur caractère 6,35 mm
Caractère 3
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085481 2,5/3
EAN / GTIN 5022044020924

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.