Lettre à frapper − individuelle Police normale A − Z, Hauteur écriture / caractère: 8/Amm

Réf.: 085431 8/A
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
Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 8 mm
Epaisseur corps 12,7 mm
Longueur totale 89 mm
Caractère A
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085431 8/A
EAN / GTIN 5022044003576

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.