Lettre à frapper − individuelle Police normale A − Z 10/R mm

Réf.: 085431 10/R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 10 mm
Epaisseur corps 14,3 mm
Longueur totale 89 mm
Caractère R
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085431 10/R
EAN / GTIN 5022044004184

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.