Lettre à frapper − individuelle Police normale A − Z, Hauteur écriture / caractère: 2/Omm

Réf.: 085431 2/O
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 2 mm
Epaisseur corps 6,35 mm
Longueur totale 63,5 mm
Caractère O
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Identification et classification

Référence article 085431 2/O
Copier
EAN / GTIN 5022044001077
Copier

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.