Système d’arrosage souple 1/2 pouce, Type: YR

Réf.: 084420 YR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084420 YR
EAN / GTIN 4037728298545
Réf. fabricant 0290085-4

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 28 l/min. (1/2 ''), ⌀ extérieur max. 26 mm.

Livraison:

2 raccords en Y et
2 réducteurs de 1/2 pouce sur 1/4 pouce

Remarque(s):

Modèle 3/8 '' disponible sur demande.