Système d’arrosage souple 1/2 pouce FD

Réf.: 084420 FD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084420 FD
EAN / GTIN 4037728298422
Réf. fabricant 0290084-2

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 28 l/min. (1/2 ''), ⌀ extérieur max. 26 mm.

Livraison:

1 embout plat de chaque, larg. 35 et 63 mm

Remarque(s):

Modèle 3/8 '' disponible sur demande.