Système d’arrosage souple 1/2 pouce, Type: GA

Réf.: 084420 GA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084420 GA
EAN / GTIN 4037728298743
Réf. fabricant 0290087-4

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 28 l/min. (1/2 ''), ⌀ extérieur max. 26 mm.

Livraison:

2 raccords filetés NPT 3/8 pouce (16,7 mm);
2 raccords filetés NPT 1/2 pouce (20,7 mm)

Remarque(s):

Modèle 3/8 '' disponible sur demande.