Pompe de graissage sans fil 562 bars M18GG

Réf.: 083568 M18GG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18GG
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Volume de remplissage vrac 500 cm3
Raccord fileté du flexible 1/8 pouce
Pour taille de cartouche 400 g
Cartouche correspondante 083590
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Réf. fabricant 4933440490

Description

Exécution:

A remplir avec de la graisse en vrac (jusqu'à 500 ml) ou des cartouches (400 g). Pour graisses jusqu'à NLGI 3.
Avec soupape de mise à l'air. Longueur pompe de graissage 355 mm, longueur de tuyau 1219 mm.

Livraison:

Chargeur, tuyau avec raccord coudé, valise.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073814.