Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard PLUS

Réf.: 083590 PLUS
(CHF 18,75 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type PLUS
    Contenu 400 g
    53 mm
    Longueur 235 mm
    Plage de températures -30 °C - 130 °C
    Désignation suivant DIN 51502 KP2K-30
    Type de produit Cartouche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083590 PLUS
    EAN / GTIN 4016553100124
    Réf. fabricant 31 001 24

    Description

    Exécution:

    Graisse universelle lithium sans silicone pour roulements à billes et à glissières.
    Avec additifs EP pour une stabilité mécanique nettement accrue.

    Adapté(s) pour:

    Pompes de graissage 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.