Jeu de 20 sticks de colle 052423

Réf.: 083388 052423
Fixer le prix 20 Unité (CHF 2,17 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 052423
Forme fixe
Température de fusion 190 °C
Maniabilité après 60 s - 80 s
Utilisable après 100 s - 120 s
Propriété sans solvant
pour matériau ABS; Bois; Papier; PC; PE; PMMA; PP
Couleur transparent
Longueur 30 cm
Diamètre du stick de colle 11 mm
Nombre de pièces 20
Poids 600 g
Température de stockage 4 °C - 30 °C
Type de produit Colles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Réf. fabricant 052423

Description

Exécution:

Bâtons de colle ⌀ 11 mm à faible formation de gouttes.
Bâton de colle “Flex”. Température de 190 °C, pour grandes surfaces.

Adapté(s) pour:

Pistolets à colle chaude Glue PRO 300 code art. 083386.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier