Jeu de 20 sticks de colle, Réf. fabricant: 044930

Réf.: 083388 044930
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,63 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 044930
Base chimique Ethylène-acétate de vinyle
Forme fixe
Température de fusion 200 °C
Propriété sans solvant
pour matériau ABS; Verre; Bois; Céramique; Métal; Papier; PC; PE; PMMA; PP
Couleur transparent
Longueur 25 cm
Diamètre du stick de colle 11 mm
Nombre de pièces 20
Poids 500 g
Température de stockage 4 °C - 30 °C
Type de produit Colles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083388 044930
EAN / GTIN 4007841044930
Réf. fabricant 44930

Description

Exécution:

Bâtons de colle ⌀ 11 mm à faible formation de gouttes.
Bâtons de colle blanche Ultra Power pour le collage de divers matériaux.

Adapté(s) pour:

Pistolets à colle chaude 083385 et 083386.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier