Jeu de 20 sticks de colle 048419

Réf.: 083388 048419
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,53 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 048419
Base chimique Copolymère d’éthylène-acétate de vinyle
Forme fixe
Température de fusion 200 °C
Propriété sans solvant
pour matériau Verre; Bois; Céramique; Cuir; Papier; PP
Couleur transparent
Longueur 25 cm
Diamètre du stick de colle 11 mm
Nombre de pièces 20
Poids 500 g
Température de stockage 4 °C - 30 °C
Type de produit Colles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Réf. fabricant 048419

Description

Exécution:

Bâtons de colle ⌀ 11 mm à faible formation de gouttes.
Bâtons de colle transparente pour des assemblages invisibles.

Adapté(s) pour:

Pistolets à colle chaude 083385 et 083386.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier