Pistolet à colle MobileGlue 332716

Réf.: 083385 332716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Gluematic 5000
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Tension nominale 220 V - 240 V
    Puissance absorbée 120 W
    Temps de chauffe 3 min - 5 min
    Plage de températures 210 °C - 220 °C
    ⌀ max. du bâton de colle 11 mm
    Débit max. 22 g/min
    Type de produit Pistolets à colle chaude

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083385 332716
    EAN / GTIN 4007841332716
    Réf. fabricant 332716

    Description

    Livraison:

    Pistolet à colle avec buses interchangeables, chargeur, sans sticks de colle.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier