{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 480 | |
Base chimique | Cyanoacrylate d’éthyle | |
Viscosité dynamique | 100 mPas - 200 mPas | |
Densité | 1,05 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Plage de températures | -40 °C - 100 °C | |
Maniabilité après | 60 s - 120 s | |
Propriété | solide; résistant à l'humidité; résistant aux chocs | |
pour matériau | Métal; Plastique; Verre; Elastomère | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Couleur | noir | |
Contenance | 20 ml | |
Température de stockage | 2 °C - 8 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 17 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Colles instantanées |
Référence article | 083352 480 | |
EAN / GTIN | 4100630166131 | |
Réf. fabricant | 142411 |