Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 401

Réf.: 083352 401
Price per 1 Unité (CHF 164,75 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
711 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 401
Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
Viscosité dynamique 70 mPas - 110 mPas
Densité 1,05 g/cm3
Forme liquide
Plage de températures -40 °C - 120 °C
Maniabilité après 5 s - 10 s
pour matériau Tissu; Bois; Plastique; Cuir; Métal; Papier; Elastomère; Verre
Ecart maximal 0,15 mm
Résistance à la traction et au cisaillement 20 N/mm2
Couleur transparent
Contenance 20 ml
Température de stockage 2 °C - 8 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Colles instantanées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Réf. fabricant 791511
Manufacturer Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.

Utilisation:

Colle minute universelle pour la quasi-majorité des matériaux, comme les plastiques, les élastomères, les métaux, idéale pour le papier, le carton, le bois, le cuir et les tissus.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.