Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 454

Réf.: 083352 454
(CHF 178,25 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 454
Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
Viscosité dynamique 150 mPas - 450 mPas
Densité 1,05 g/cm3
Forme Gel
Plage de températures -40 °C - 120 °C
Maniabilité après 5 s - 10 s
Propriété Colle anaérobie; ne pénètre pas
pour matériau Elastomère; Bois; Plastique; Cuir; Métal; Papier; Carton; Matériaux poreux
Ecart maximal 0,15 mm
Résistance à la traction et au cisaillement 20,9 N/mm2
Couleur transparent
Contenance 20 ml
Température de stockage 2 °C - 8 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Colles instantanées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083352 454
EAN / GTIN 5010266454160
Réf. fabricant 195678

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.

Utilisation:

Gel - colle minute universelle Convient pour la plupart des matériaux. Ne goutte pas, idéal pour les applications sur des surfaces verticales ou à l’envers.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.