{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 58-14 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 28 000 mPas - 100 000 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 15 min - 30 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Raccord à bride | |
Ecart maximal | 0,5 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 5 Nm | |
Démontage | avec outil spécial | |
Couleur | orange | |
Contenance | 75 ml | |
Température de stockage | 10 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083332 58-14 | |
EAN / GTIN | 2050002005259 | |
Réf. fabricant | 58-14-075 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Produit d'étanchéité plane, 75 ml, ID fabricant: 58-14
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
|
Base chimique | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie |
Couleur | orange | vert | orange | vert | orange |
Classe de résistance | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Forme | liquide | liquide | liquide | liquide | liquide |
Couple initial de décollement min. | 5 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Point d'éclair | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Type de produit | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité |