Produit d'étanchéité plane, 75 ml, ID fabricant: 28-10

Réf.: 083332 28-10
(CHF 52,80 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 28-10
Base chimique méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique 17 000 mPas - 60 000 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 20 min - 40 min
Utilisable après 3 h - 6 h
Propriété Résistant aux produits chimiques; fluorescent sous la lumière UV; résistant à l’eau
pour matériau Métal
pour applications Raccord à bride; Joint de boîte de vitesses
Ecart maximal 0,3 mm
Classe de résistance Faible
Couple initial de décollement min. 4 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Vert
Contenance 75 ml
Température de stockage 10 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083332 28-10
EAN / GTIN 2050002005242
Réf. fabricant 28-10-075

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Faible résistance, très souple, démontable, fissures jusqu'à 0,3 mm.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.